Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter in hoher Bauhöhe, 3500 kg, 2500 Liter, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712058-20151700002000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20151700002000
EAN/GTIN:
     4251765371911
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter verzinkt
Zylindrisch-konische Form und geradem Schlauchauslauf, leichtere Ausführung mit Hebel- oder Handradbetätigung des Patentverschlusses.
Standardmäßig mit angeschweißter, geprüfter Kette. Wahlweise auch mit Haken oder mit Bügel (≥ 750 l Volumen mit Traverse) lieferbar.
Standardmäßig mit 0,60 m PVC-Schlauch200 mm (wahlweise auch mit150 mm odermm).
Optional: Gummischluach150, 200 oder 300 mm.
Weitere Informationen:
Artikel hat Nachfolger (J/N):
Nein
Artikelbezeichnung:
Kippbehälter
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Abrollkufen-Kippbehälter, Großraumkippbehälter, Mini-Kippbehälter, Muldenkippbehälter, Muldenkipper, Müllbehälter für Stapler, Müllcontainer für Induriewertstoffe, Schwerlastkipper, Universalkipper
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2.494,28*
€ 2.662,52*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.524,46*
€ 2.676,33*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.563,58*
€ 2.725,32*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.619,02*
€ 2.782,56*
Lager 2478
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.638,88*
€ 2.795,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.795,15*
€ 3.326,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.747,53*
€ 3.269,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.747,52*
€ 3.269,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.673,00*
€ 3.180,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.672,99*
€ 3.180,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.638,89*
€ 3.140,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.638,88*
€ 3.140,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20151700002555
ab € 196,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.