|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1712058-10970400000096 Herst.-Nr.: 10970400000096 EAN/GTIN: 4251765309860 |
| |
|
|  |  |
 | Robuste Stahlkonstruktion zum schonenden Transport von Big Bags durch Stapler oder Hebezeug.
Große Radien der Tragbolzen schonen die Schlaufen der Big Bags dauerhaft. Standardmäßig in Eichinger- Orange (RAL 2004) Auch verzinkt lieferbar. Weitere Informationen:  |  | Artikelbezeichnung: | Traverse | Länge (mm): | 930 mm | Breite (mm): | 915 mm | Höhe mit Bügel (mm): | 455 mm | Gewicht (kg): | 92 kg | Farbe: | anthrazitgrau (RAL 7016) | Marke: | Eichinger |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 697,41* | € 778,21* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 722,93* | € 799,16* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 717,78* | € 799,16* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 722,03* | € 802,61* |  |  |  |  | | 32 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 743,62* | € 824,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|