Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Set GS75 (5St.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dancop Bodenmarkierungsband Set GS75
dancop Bodenmarkierungsband Set GS75
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-SET-MB-GS-75
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     SET-MB-GS-75
EAN/GTIN:
     4250912309944
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Set bestehend aus 5 Rollen Bodenmarkierungsband gelb-schwarz, Material PVC, Breite: 75 mm, Stärke: 0,2 mm, Länge: 33 m
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Material:
Polyvinylchlorid
Materialstärke:
0,2 mm
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
3,9 kg 3.900
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageart:
selbstklebend
Garantie:
1 Jahr
Beinhaltet:
5x MB-GS-75
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
33000 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsband schwarz-gelb, bodenmarkierband, Set, GS75, (5St.)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,92*
€ 115,24*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 92,19*
€ 115,24*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,78*
€ 115,77*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,20*
€ 115,81*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,75*
€ 131,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.