Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Set G75 (5St.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dancop Bodenmarkierungsband Set G75
dancop Bodenmarkierungsband Set G75
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-SET-MB-G-75
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     SET-MB-G-75
EAN/GTIN:
     4250912309920
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Set bestehend aus fünf Rollen Bodenmarkierungsband gelb, Material PVC, Breite: 75 mm, Stärke: 0,16 mm, Länge: 33 m
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Material:
Polyvinylchlorid
Materialstärke:
0,16 mm
Farbe:
gelb
Gewicht netto:
2,8 kg 2.800
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageart:
selbstklebend
Garantie:
1 Jahr
Beinhaltet:
5x MB-G-75
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
33000 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband gelb, bodenmarkierband, Set, G75, (5St.)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 63,16*
€ 81,08*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,07*
€ 81,11*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,41*
€ 92,69*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 72,86*
€ 92,69*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,15*
€ 93,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.