Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Set G50 (5St.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dancop Bodenmarkierungsband Set G50
dancop Bodenmarkierungsband Set G50
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-SET-MB-G-50
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     SET-MB-G-50
EAN/GTIN:
     4250912309913
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
Set bestehend aus 5 Rollen Bodenmarkierungsband gelb, Material PVC, Breite: 50 mm, Stärke: 0,16 mm, Länge: 33 m
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Material:
Polyvinylchlorid
Materialstärke:
0,16 mm
Farbe:
gelb
Gewicht netto:
1,8 kg 1.800
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageart:
selbstklebend
Garantie:
1 Jahr
Beinhaltet:
5x MB-G-50
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
33000 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband gelb, bodenmarkierband, Set, G50, (5St.)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 42,26*
€ 55,49*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 42,28*
€ 55,52*
28 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 48,52*
€ 63,65*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 48,53*
€ 63,65*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 48,84*
€ 64,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 129,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.