Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Fußplatte 8-Eck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Fußplatte 8-Eck
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-MPF
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     MPF
EAN/GTIN:
     4250912305519
Suchbegriffe:
Mobile
Fußplatte
8-Eck
Mobile Fußplatte 8-eckig, 37 cm, Recyclingmaterial, 7 kg
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Höhe:
65 mm
Material:
Gummigranulat
Farbe:
schwarz
Gewicht netto:
7,378 kg 7.378
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
freistehend
Form:
achteckig
Garantie:
1 Jahr
Einsatztemperaturbereich:
-20° bis +40° °C
Auslieferung erfolgt:
fertig vormontiert
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
380 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 37,07*
€ 49,15*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 37,06*
€ 50,60*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 101,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.