Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband ST2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dancop Bodenmarkierungsband ST2
dancop Bodenmarkierungsband ST2
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-MB-ST2
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     MB-ST2
EAN/GTIN:
     4250912309906
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband gelb
bodenmarkierband
Überfahrbares Bodenmarkierungsband gelb, aus Stahl, Breite: 100 mm, Stärke: 0,7 mm, Länge 6,0 Meter
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Material:
Stahl
Materialstärke:
0,7 mm
Farbe:
gelb
Gewicht netto:
1,285 kg 1.285
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageart:
selbstklebend
Garantie:
1 Jahr
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
6000 mm
Weitere Suchbegriffe: ST2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 59,75*
€ 76,79*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,63*
€ 76,82*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,29*
€ 88,17*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,16*
€ 88,17*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,19*
€ 88,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.