Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsbarriere X Echo Eckpfosten rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Echo auf Delta Eckpfosten 90° rechts
Echo auf Delta Eckpfosten 90° rechts
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFVB+M+W90R
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFVB+M+W90R
EAN/GTIN:
     4250912395541
Suchbegriffe:
Verkehrsbarriere
X
Echo
Eckpfosten
d-flexx Echo,modularer Eckpfosten rechts, aus flexiblem Spezialkunststoff inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
619 mm
Höhe:
1200 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
14,88 kg 14.880
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M12 x 80 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Breite Fußplatte:
225 mm
Höhe Fußplatte:
10 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Recycelbarkeit:
100%
Weitere Suchbegriffe: rechts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,48*
€ 298,43*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,76*
€ 298,45*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,80*
€ 299,48*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,48*
€ 356,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,35*
€ 346,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,34*
€ 346,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,50*
€ 331,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 278,48*
€ 331,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,84*
€ 324,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,80*
€ 298,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.