Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Delta 4-zeilig/Oscar Schiebetür 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d-flexx Delta Oscar 4 Schiebetür 1.200 mm
d-flexx Delta Oscar 4 Schiebetür 1.200 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFOS-4DFFS-1200
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFOS-4DFFS-1200
EAN/GTIN:
     4250912396753
Suchbegriffe:
d-flexx
Delta
4-zeilig/Oscar
Schiebetür
d-flexx Schiebetür 1200mm Delta 4-zeilig/Oscar, bestehend aus Delta Mittelpfosten, Delta 4-zeilig Holmensatz 1443mm, Slidegate 1200mm inkl. Pfosten mit Rollenfuß und Stickern zur Visualisierung, Durchgangsbreite 1200mm
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
2933 mm
Breite:
2933 mm
Höhe:
1200 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
45,65 kg 45.650
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Besonderheiten:
Das Türelement verschwindet beim öffnen in die Geländereinheit der Produktserie Oscar
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M10 x 70 mm
Montageart:
verschrauben
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Breite Fußplatte:
150 mm
Höhe Fußplatte:
10 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Weitere Suchbegriffe: 1200mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,32*
€ 590,92*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,17*
€ 590,95*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,78*
€ 593,24*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,24*
€ 705,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,67*
€ 688,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 578,66*
€ 688,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,68*
€ 657,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 552,66*
€ 657,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,87*
€ 644,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,78*
€ 610,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.