Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Echo/Oscar Schiebetür 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d-flexx Echo Oscar Schiebetür 1.200 mm
d-flexx Echo Oscar Schiebetür 1.200 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFOS+DFVB+1200
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFOS+DFVB+1200
EAN/GTIN:
     4250912396425
Suchbegriffe:
d-flexx
Echo/Oscar
Schiebetür
1200mm
d-flexx Schiebetür 1200mm Echo/Oscar, bestehend aus Echo Mittelpfosten, Echo Holmen-/Rohrsatz 1443mm, Slidegate 1200mm inkl. Pfosten mit Rollenfuß und Stickern zur Visualisierung, Durchgangsbreite 1169mm
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
3169 mm
Breite:
3169 mm
Höhe:
1200 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
36,58 kg 36.580
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Besonderheiten:
Das Türelement verschwindet beim öffnen in die Geländereinheit der Produktserie Oscar
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M12 x 80 mm
Montageart:
verschrauben
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Breite Fußplatte:
225 mm
Höhe Fußplatte:
10 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,73*
€ 802,10*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,94*
€ 802,12*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,90*
€ 805,25*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,25*
€ 958,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,79*
€ 930,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 781,78*
€ 930,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,70*
€ 873,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 733,69*
€ 873,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,43*
€ 856,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,90*
€ 832,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.