Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Dockgate November mit 2300 mm Innenmaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dockgate November, Innenmaß 2.300 mm
Dockgate November, Innenmaß 2.300 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFNO-W2300
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFNO-W2300
EAN/GTIN:
     4250912395886
Suchbegriffe:
d-flexx
Dockgate
November
mit
d-flexx Dock Gate November, zur Sicherheit im Verladebereich, aus Spezialkunststoff, für den Innen- und Außeneinsatz, Innenmaß 2300 mm, Breite 2777mm, inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
2777 mm
Breite:
2777 mm
Höhe:
500 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
56,2 kg 56.200
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M12 x 80 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
16 PCE
Breite Fußplatte:
225 mm
Höhe Fußplatte:
10 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Innenmaß:
2300 mm
Weitere Suchbegriffe: 2300, mm, Innenmaß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,85*
€ 1.088,89*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.033,83*
€ 1.120,98*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.019,36*
€ 1.122,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.045,87*
€ 1.173,00*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.153,85*
€ 1.239,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.239,48*
€ 1.474,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,51*
€ 1.457,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.224,50*
€ 1.457,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,08*
€ 1.416,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.190,07*
€ 1.416,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,41*
€ 1.397,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,85*
€ 1.373,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.