Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenprofilbarriere Mike 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterfahrschutz Länge 500 mm
Unterfahrschutz Länge 500 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFKB-5
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFKB-5
EAN/GTIN:
     4250912395787
Suchbegriffe:
Bodenprofilbarriere
Mike
500mm
d-flexx Mike Guard Rail Unterfahrschutz aus flexiblem Spezialkunststoff für den Innen- und Aussenbereich, gelb, 500 mm breit, Ø140mm, inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
140 mm
Durchmesser:
140 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
2,69 kg 2.690
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M12 x 110 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
2 PCE
Garantie:
5 Jahre
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Recycelbarkeit:
100%
Beständigkeit gegen Chemikalien:
high-ISO/TR 10358
Auslieferung erfolgt:
teilzerlegt
order_unit_NAV:
PCS
Aufbaubreite:
500 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 97,41*
€ 119,28*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 104,25*
€ 126,90*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,57*
€ 127,46*
2 Tage
55
€ 4,90*
ab € 105,79*
€ 129,06*
2 Tage
55
Frei Haus
ab € 99,44*
€ 129,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.