Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenprofilbarriere Mike 1300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterfahrschutz Länge 1.300 mm
Unterfahrschutz Länge 1.300 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFKB-1
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFKB-1
EAN/GTIN:
     4250912395619
Suchbegriffe:
Bodenprofilbarriere
Mike
1300mm
d-flexx Mike Guard Rail Unterfahrschutz für modulare Barrieren und Geländer aus flexiblem Spezialkunststoff für den Innen- und Aussenbereich, gelb, 1300mm breit, Ø140mm, inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Höhe:
140 mm
Durchmesser:
140 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
5,43 kg 5.430
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M12 x 110 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
2 PCE
Garantie:
5 Jahre
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Recycelbarkeit:
100%
Beständigkeit gegen Chemikalien:
high-ISO/TR 10358
Auslieferung erfolgt:
teilzerlegt
order_unit_NAV:
PCS
Aufbaubreite:
1290 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 122,39*
€ 149,80*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,13*
€ 151,10*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,11*
€ 154,64*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 128,42*
€ 156,37*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,83*
€ 157,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.