Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Juliet Schwingtür 2000 mm mit Rad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingtür Juliet, Breite 2000 mm
Schwingtür Juliet, Breite 2000 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFJU-DA2000-A
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFJU-DA2000-A
EAN/GTIN:
     4250912396685
Suchbegriffe:
d-flexx
Juliet
Schwingtür
2000
d-flexx Türen für modulare Geländersysteme aus flexiblem Spezialkunststoff, bestehend aus 2 gelben Holmen Ø63mm, einer schwarzer Querstrebe und einem schwarzen Abschluss für gelbe oder grüne Markierungen zur Wegeführung, mit einer integrierten Laufrolle, Ø110mm, inkl. hydraulischem Scharnier, Breite des Elementes 2000mm
Weitere Informationen:
Breite:
2063 mm
Höhe:
1191 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
15,91 kg 15.910
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
verschrauben
Montageort:
befestigter Boden
Garantie:
5 Jahre
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Recycelbarkeit:
100%
Beständigkeit gegen Chemikalien:
high-ISO/TR 10358
Auslieferung erfolgt:
teilzerlegt
order_unit_NAV:
PCS
Aufbaubreite:
2173 mm
Länge Tiefe:
110 mm
CO2 m:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: mm, mit, Rad
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,86*
€ 689,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,22*
€ 690,01*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 649,23*
€ 712,72*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,38*
€ 712,77*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 653,55*
€ 715,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,80*
€ 851,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,82*
€ 837,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 703,81*
€ 837,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,10*
€ 816,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 686,09*
€ 816,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,48*
€ 803,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,55*
€ 777,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.