Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Juliet Schwingtür 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingtür Juliet, Breite 1000 mm
Schwingtür Juliet, Breite 1000 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFJU-DA1000-A
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFJU-DA1000-A
EAN/GTIN:
     4250912396647
Suchbegriffe:
d-flexx
Juliet
Schwingtür
1000
d-flexx Türen für modulare Geländersysteme aus flexiblem Spezialkunststoff, bestehend aus 2 gelben Holmen Ø63mm, einer schwarzer Querstrebe und einem schwarzen Abschluss für gelbe oder grüne Markierungen zur Wegeführung, Ø 110mm, inkl. hydraulischem Scharnier, Breite des Elementes 1000mm
Weitere Informationen:
Breite:
1063 mm
Höhe:
662 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
8,01 kg 8.010
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
verschrauben
Montageort:
befestigter Boden
Garantie:
5 Jahre
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Recycelbarkeit:
100%
Beständigkeit gegen Chemikalien:
high-ISO/TR 10358
Auslieferung erfolgt:
teilzerlegt
order_unit_NAV:
PCS
Aufbaubreite:
1173 mm
Länge Tiefe:
110 mm
CO2 m:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 548,70*
€ 603,37*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,15*
€ 604,50*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,59*
€ 624,96*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,43*
€ 625,02*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,38*
€ 627,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,74*
€ 747,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,96*
€ 731,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 614,95*
€ 731,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,90*
€ 713,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 599,89*
€ 713,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,96*
€ 704,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,38*
€ 676,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.