Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Delta Eckpfosten 67,5º Ø 110 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d-flexx Delta Eckpfosten 67,5º Ø 110 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFFS-M-W67.5
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFFS-M-W67.5
EAN/GTIN:
     4250912313644
Suchbegriffe:
d-flexx
Delta
Eckpfosten
67,5º
d-flexx Delta Eckpfosten 67,5º Ø 110 x 1200 mm
Weitere Informationen:
Fahrzeuggewicht entspricht:
3.150 kg kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit:
4,6 km/h km/h
Beständigkeit gegen Chemikalien:
high-ISO/TR 10358
order_unit_NAV:
PCS
Aufbaubreite:
130 mm
Länge Tiefe:
150 mm
CO2 m:
20 kg
Breite ohne Fußplatte:
110 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
1200 mm
Durchmesser:
110 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Gewicht netto:
7,62 kg 7.620
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M10 x 70 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Weitere Suchbegriffe: Ø, 110, x, 1200, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 123,49*
€ 152,04*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,87*
€ 152,61*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.