Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Delta Kreuzpfosten Ø 110 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsgeländer
Sicherheitsgeländer
Sicherheitsgeländer
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFFS-M-K
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFFS-M-K
EAN/GTIN:
     4250912311176
Suchbegriffe:
d-flexx
Delta
Kreuzpfosten
Ø
d-flexx Flexibles Sicherheitsgeländer Delta, modular Kreuzpfosten aus flexiblem Spezialkunststoff inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
110 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
1200 mm
Durchmesser:
110 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Gewicht netto:
7,76 kg 7.760
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M10 x 70 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Breite Fußplatte:
150 mm
Höhe Fußplatte:
10 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 110, x, 1200, mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,19*
€ 111,41*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,29*
€ 111,42*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,94*
€ 115,32*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,78*
€ 118,79*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,75*
€ 119,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.