Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Delta 4 Eckpfosten 45º Ø 110 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d-flexx Delta 4 Eckpfosten 45º Ø 110 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFFS-M-4W45
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFFS-M-4W45
EAN/GTIN:
     4250912397590
Suchbegriffe:
d-flexx
Delta
4
Eckpfosten
d-flexx Delta 4 Eckpfosten 45º Ø 110 x 1200 mm
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
110 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
1200 mm
Durchmesser:
110 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Gewicht netto:
8,7 kg 8.700
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M10 x 70 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Breite Fußplatte:
150 mm
Höhe Fußplatte:
10 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 45º, Ø, 110, x, 1200, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 134,70*
€ 165,98*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,53*
€ 166,60*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,34*
€ 194,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,53*
€ 161,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.