Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Delta 4 Holme indiv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkensatz 4 Balken im individuellen Zuschnitt (Meterware)
Balkensatz 4 Balken im individuellen Zuschnitt (Meterware)
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFFS-M-4HI
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFFS-M-4HI
EAN/GTIN:
     4250912312326
Suchbegriffe:
d-flexx
Delta
4
Holme
für Flexibles Sicherheitsgeländer Delta, mit 4 Holmen in individueller Breite von 350mm - 1509mm
Weitere Informationen:
Breite:
350-1509 mm
Durchmesser:
63 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb
Gewicht netto:
0
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
verschrauben stecken
Form:
Rohr
Garantie:
5 Jahre
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Recycelbarkeit:
100%
Fahrzeuggewicht entspricht:
3.150 kg kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit:
5,0 km/h km/h
Beständigkeit gegen Chemikalien:
high-ISO/TR 10358
order_unit_NAV:
PCS
Aufbaubreite:
260-1419 mm
CO2 m:
18,5 kg
Weitere Suchbegriffe: indiv.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,67*
€ 148,42*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 120,14*
€ 148,45*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,52*
€ 149,00*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.