Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Delta 4 Endpfosten Ø 110 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endpfosten für 4 Holme, Höhe 1200 mm
Endpfosten für 4 Holme, Höhe 1200 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFFS-M-4E
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFFS-M-4E
EAN/GTIN:
     4250912395329
Suchbegriffe:
d-flexx
Delta
4
Endpfosten
d-flexx Delta Endpfosten Ø 110 x 1200 mm
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
110 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
1200 mm
Durchmesser:
110 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Gewicht netto:
7,51 kg 7.510
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M10 x 70 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Breite Fußplatte:
150 mm
Höhe Fußplatte:
10 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Ø, 110, x, 1200, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,71*
€ 164,52*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 134,01*
€ 164,54*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,86*
€ 165,16*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.