Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Lima Balkenset indiv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkensatz im individuellen Zuschnitt (Meterware)
Balkensatz im individuellen Zuschnitt (Meterware)
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFDH-M-HI
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFDH-M-HI
EAN/GTIN:
     4250912395244
Suchbegriffe:
d-flexx
Lima
Balkenset
indiv.
d-flexx Verkehrsbarriere Lima Holmensatz aus flexiblem Spezialkunststoff im individuellen Zuschnitt 1000 mm - 1533 mm
Weitere Informationen:
Breite:
400-929/980-1509 mm
Durchmesser:
Ø 160 / Ø 63 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb
Gewicht netto:
9,5 pro meter kg 0
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
verschrauben stecken
Form:
Rohr
Garantie:
5 Jahre
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Recycelbarkeit:
100%
Fahrzeuggewicht entspricht:
11.590 kg kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit:
3,0 km/h km/h
Beständigkeit gegen Chemikalien:
high-ISO/TR 10358
order_unit_NAV:
PCS
Aufbaubreite:
1064-1594 mm
CO2 m:
18,5 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,53*
€ 281,51*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,62*
€ 281,52*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,82*
€ 282,79*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,77*
€ 283,73*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,88*
€ 284,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,79*
€ 336,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,67*
€ 326,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,66*
€ 326,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,56*
€ 311,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 261,55*
€ 311,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,21*
€ 306,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,82*
€ 286,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.