Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandarm
Wandarm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-3093
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     3093
EAN/GTIN:
     4250912302952
Suchbegriffe:
Kontrollspiegel-Wandarm
Wandarm feuerverzinkt 60 mm Dm., 500 mm lang
Weitere Informationen:
Höhe:
565 mm
Durchmesser:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Gewicht netto:
3,692 kg 3.692
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
verschrauben
Montageort:
Wand
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Garantie:
1 Jahr
Auslieferung erfolgt:
fertig vormontiert
order_unit_NAV:
PCS
Schenkellänge:
250 mm
Länge Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandarm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,13*
€ 93,02*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 73,06*
€ 93,67*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,32*
€ 94,03*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.