Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenhülse
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-20-00-2
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     20-00-2
EAN/GTIN:
     4250912302228
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
bodenhülsen
Bodenhülse, Aufnahme 74 x 74 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Höhe:
400 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Gewicht netto:
2,142 kg 2.142
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
einbetonieren
Montageort:
befestigter Boden
Form:
rechteckig
Garantie:
1 Jahr
Querschnitt:
75 x 75 mm
Auslieferung erfolgt:
fertig vormontiert
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
80 mm
Prüfsiegel Zulassung:
TÜV-zertifiziert (konform mit DGUV 108-007 / früher BGR 234)
Weitere Suchbegriffe: Bodenhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,35*
€ 43,65*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 31,31*
€ 45,08*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 90,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.