Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Doppelstöckiger Feuerwehrspind, Modell FLEXO, H1850B400T500 mm, Lichtgraura


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Doppelstöckiger Feuerwehrspind, Modell FLEXO, H1850B400T500 mm, Lichtgraura
C+P Doppelstöckiger Feuerwehrspind, Modell FLEXO, H1850B400T500 mm, Lichtgraura
C+P Doppelstöckiger Feuerwehrspind, Modell FLEXO, H1850B400T500 mm, Lichtgraura
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-0493015-12LR|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0493015-12LR|S10000
EAN/GTIN:
     4066681356641
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
feuerwehrschrank ral 7035
Doppelstöckiger Feuerwehrspind Evolo, Modell FLEXO WHITE, 1 Abteil mit 2 Fächern, für 2 Personen zur separaten
Unterbringung von Privatkleidung nach DIN 14092 / DGUV, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt
auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3
verdrehsicheren Schiebehaken, Stahl-Türen mit geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen und Soft-Anschlag, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türanschlag links und rechts,
Maße (H x B x T): 1850 x 400 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Fächer:
2
Abteilbreite:
400
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
links angeschlagen + rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Weitere Suchbegriffe: feuerwehr schrank, feuerwehrschrank 1 abteil, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Doppelstockspind, Spind-Doppelstöckig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 306,80*
€ 381,78*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 347,85*
€ 418,74*
€ 4,95*
ab € 446,19*
€ 520,38*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,79*
€ 525,07*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,22*
€ 527,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,09*
€ 627,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,24*
€ 601,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 456,12*
€ 542,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,59*
€ 527,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 426,86*
€ 507,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,32*
€ 495,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 412,81*
€ 491,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,22*
€ 464,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3412|
ab € 25,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3413|
ab € 26,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3414|
ab € 28,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3404|
ab € 15,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3406|
ab € 18,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3407|
ab € 19,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3408|
ab € 20,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3409|
ab € 21,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3410|
ab € 23,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-702|
ab € 22,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-261|
ab € 8,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-26|
ab € 7,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.