Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Gerätehausausstattung
>
Feuerwehrschrank
>
Artikel
C+P Doppelstöckiger Feuerwehrspind, Modell FLEXO, H1850B300T500 mm, Anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen:
C+P Möbelsysteme
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1711619-0493015-10LR|S10007
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
0493015-10LR|S10007
EAN/GTIN:
4066681356627
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
feuerwehrschrank
Doppelstöckiger Feuerwehrspind Evolo, Modell FLEXO WHITE, 1 Abteil mit 2 Fächern, für 2 Personen zur separaten
Unterbringung von Privatkleidung nach DIN 14092 / DGUV, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt
auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3
verdrehsicheren Schiebehaken, 1 Sockel aus Stahl, lackiert, Stahl-Türen mit geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen und Soft-Anschlag, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türanschlag links und rechts,
Maße (H x B x T): 1850 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau, Sockel: RAL
7016 Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 MMT
Breite:
300 MMT
Gewicht:
15,31 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Belüftung Front:
Belüftungslochbild
Niveauregulierung:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Fächer:
2
Abteilbreite:
300
Belüftung Korpus:
Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
... >
Umkleide und Schließfächer
>
Doppelstöckige Spinde
>
Evolo
Weitere Suchbegriffe:
Garderobenschrank
,
Garderobenschränke
,
Spind
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Kleiderspind
,
Kleiderspinde
,
Umkleideschrank
,
Umkleideschränke
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Spindschrank
,
Spindschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Garderobe
,
Garderoben
,
Fächerschrank
,
Fächerschränke
,
Schließfachschrank
,
Schließfachschränke
,
Wertfachschrank
,
Wertfachschränke
,
Stahlschrank
,
Stahlspind
,
Stahl-Schrank
,
Stahl-Spind
,
Metallschrank
,
Metallspind
,
Metall-Schrank
,
Metall-Spind
,
Doppelstockspind
,
Spind-Doppelstöckig
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 769
31 Tage
nicht lagernd
€ 50,00*
ab € 294,66*
€ 366,50*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,95*
€ 411,32*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 353,80*
€ 420,72*
Lager 9587
42 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 348,76*
€ 424,98*
Lager 2478
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,19*
€ 561,86*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,86*
€ 668,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,11*
€ 639,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 480,90*
€ 572,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,56*
€ 552,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 445,55*
€ 530,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,17*
€ 516,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,19*
€ 497,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Kunststoff-Visitenkartenhalter, schwarz, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
08500-15|
€ 5,63*
Zubehör
C+P Niveauregulierungs-Set für Füße
C+P Möbelsysteme
049015-26|
€ 12,25*
Zubehör
C+P Schuhschale aus Kunststoff, herausnehmbar, Farbe: Schwarz
C+P Möbelsysteme
08000-7072|
€ 12,08*
Zubehör
C+P Winkelschiene aus Alu für Wandaufhängung
C+P Möbelsysteme
049015-3403|
€ 22,85*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.