Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Doppelstöckiger Feuerwehrspind, Modell FLEXO, H1850B300T500 mm, Lichtgraura


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Doppelstöckiger Feuerwehrspind, Modell FLEXO, H1850B300T500 mm, Lichtgraura
C+P Doppelstöckiger Feuerwehrspind, Modell FLEXO, H1850B300T500 mm, Lichtgraura
C+P Doppelstöckiger Feuerwehrspind, Modell FLEXO, H1850B300T500 mm, Lichtgraura
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-0493015-10LR|S10003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     0493015-10LR|S10003
EAN/GTIN:
     4066681356580
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
feuerwehrschrank ral 7035
Doppelstöckiger Feuerwehrspind Evolo, Modell FLEXO WHITE, 1 Abteil mit 2 Fächern, für 2 Personen zur separaten
Unterbringung von Privatkleidung nach DIN 14092 / DGUV, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Fußteil elektrolytisch verzinkt, glatt
auskehrbar, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3
verdrehsicheren Schiebehaken, Stahl-Türen mit geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen und Soft-Anschlag, Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türanschlag links und rechts,
Maße (H x B x T): 1850 x 300 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Füße: RAL 7035
Lichtgrau
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Fächer:
2
Abteilbreite:
300
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
links angeschlagen + rechts angeschlagen
Weitere Suchbegriffe: feuerwehr schrank, feuerwehrschrank 300mm, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Fächerschrank, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Doppelstockspind, Spind-Doppelstöckig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 289,43*
€ 363,00*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 328,16*
€ 396,97*
€ 4,95*
ab € 428,49*
€ 502,37*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,05*
€ 510,10*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,23*
€ 512,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,05*
€ 609,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,25*
€ 585,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 442,87*
€ 527,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,38*
€ 510,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 412,61*
€ 491,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,39*
€ 478,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 398,87*
€ 474,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,23*
€ 448,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3412|
ab € 25,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3413|
ab € 26,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3414|
ab € 28,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3404|
ab € 15,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3406|
ab € 18,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3407|
ab € 19,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3408|
ab € 20,87*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3409|
ab € 21,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-3410|
ab € 23,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-702|
ab € 22,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-26|
ab € 7,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
049015-261|
ab € 8,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.