Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter. Für Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608000664
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 000 664
EAN/GTIN:
     3165140923361
Suchbegriffe:
Filter
Passend zu: GAS 18V-1 Professional.
Weitere Informationen:
Abmessung, Länge mm:
97
Abmessung, Breite mm:
79
Abmessung, Höhe mm:
30
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm:
97 x 79 x 30
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
199
1
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 6,47*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,69*
€ 6,48*
4 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 5,20*
€ 7,13*
Lager 2478
18
10
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 7,16*
1
€ 9,80*
ab € 5,30*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C6200
ab € 65,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.