Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-06012A6400 Herst.-Nr.: 0 601 2A6 400 EAN/GTIN: 3165140889551 |
| |
|
| | |
| Heißluftgebläse GHG 20-60, Das Heißluftgebläse GHG 20-60 Professional gewährleistet optimales Handling in jeder Arbeitsposition. Es verfügt über zwei Luftstromgeschwindigkeiten und einen Temperaturregler mit neun Einstellungen für eine noch komfortablere Bedienung. Dank seines kraftvollen 2.000-Watt-Motors erreicht das leistungsstarke GHG 20-60 Professional mühelos bis zu 630 °C. Sein gerades Design ermöglicht komfortables Arbeiten in vielen verschiedenen Arbeitspositionen, und somit ein noch breiteres Anwendungsspektrum. Dieses Heißluftgebläse ist für den Einsatz bei einer Vielzahl von Anwendungen vorgesehen, die Heißluftströme erfordern, und eignet sich ideal für Bodenleger. Für noch mehr Komfort kann das GHG 20-60 Professional zum Abkühlen einfach sofort nach dem Betrieb abgelegt werden. Karton Weitere Informationen: | | Arbeitstemperatur, von: | 50 °C | Arbeitstemperatur, bis zu: | 630 °C | Arbeitstemperatur: | 50 - 630 °C | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 113,86* | € 134,98* | | | | | 60 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,31* | € 134,99* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,17* | € 135,01* | | | | | 90 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 116,43* | € 137,08* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,59* | € 153,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|