Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Restgitter-Palette RGP-1, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Restgitter Palette 1 lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Restgitter Palette 1 lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4512-01-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4512-01-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462029149
Suchbegriffe:
Gabelstapler Restgitter-Palette
Gabelstapler Sammelplattform
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette

Plattform zum Sammeln und Abkippen von z.B. Restgittern, Spanplatten, Blechtafeln

Eigenschaften

  • Stabile Plattform mit Einfahrtaschen
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
65 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Nutzfläche Breite:
2500 mm
Nutzfläche Länge:
1340 mm
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
378 kg
Länge:
1540 mm
Breite:
2500 mm
Höhe:
375 mm
... > RGP > Typ RGP > Rgp-1
Weitere Suchbegriffe: Restgitter-Palette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.201,72*
€ 2.331,00*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.205,40*
€ 2.331,03*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.351,62*
€ 2.479,34*
53 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.350,93*
€ 2.479,37*
Lager 2478
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.363,62*
€ 2.488,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.488,89*
€ 2.961,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.451,57*
€ 2.917,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.451,56*
€ 2.917,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.391,96*
€ 2.846,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.391,95*
€ 2.846,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.370,41*
€ 2.820,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.363,62*
€ 2.812,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.