Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Spänebehälter SMGU 230, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau mit Rollen (Zubehör)
Produktfoto Detail
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4479-25-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4479-25-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462063495
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Extrem niedrige Bauhöhe – der ideale Kipphälter unter spanabhebenden Maschinen

Eigenschaften

  • Ideal für das Sammeln und Trennen von Spänen und Flüssigkeiten
  • Siebblech und Ablasshahn 1\" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
  • Öl- und wasserdicht verschweißt
  • Günstiger Kippwinkel
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
10 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
... > SMGU > Typ SMGU > Smgu 230
Weitere Suchbegriffe: eurokraft kippbehälter, spänebehälter, kippbehälter mausgrau, Mini-Spänebehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,66*
€ 716,60*
€ 4,95*
ab € 644,20*
€ 716,62*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,50*
€ 763,22*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,69*
€ 766,44*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,99*
€ 768,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,79*
€ 914,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,12*
€ 896,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 717,29*
€ 853,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,01*
€ 831,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 686,79*
€ 817,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,79*
€ 799,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 669,22*
€ 796,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,99*
€ 775,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
490969
ab € 168,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.