Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Stapelpalette FSP-4 D, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass Stapelpalette FSP 4 D lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Fass Stapelpalette FSP 4 D lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4442-08-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4442-08-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462041455
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Stapel-Paletten

Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit Hubwagen oder Gabelstapler. Für Fässer à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Stapelecken mit Kranösen
  • 3-fach stapelbar
  • Kettensicherung
  • Wände aus Drahtgitter
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
850 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
94 mm
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
190 kg
Breite:
1400 mm
Höhe:
1435 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Auffangvolumen (DE):
220 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
275 Liter
... > FSP > Typ FSP > Fsp-4 D
Weitere Suchbegriffe: Stapelpaletten, kippbehälter bauer, kippbehälter, Fass-Stapelpalette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.124,17*
€ 1.222,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.130,84*
€ 1.222,02*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.123,31*
€ 1.222,08*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.128,28*
€ 1.227,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.220,88*
€ 1.327,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,21*
€ 1.460,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,50*
€ 1.442,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.212,49*
€ 1.442,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,09*
€ 1.397,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.174,08*
€ 1.397,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.156,43*
€ 1.376,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,28*
€ 1.342,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.