Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Stapelpalette FSP-4 D, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass Stapelpalette FSP 4 D lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Fass Stapelpalette FSP 4 D lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4442-08-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4442-08-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462041448
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Stapel-Paletten

Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit Hubwagen oder Gabelstapler. Für Fässer à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Stapelecken mit Kranösen
  • 3-fach stapelbar
  • Kettensicherung
  • Wände aus Drahtgitter
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
850 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
94 mm
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
190 kg
Breite:
1400 mm
Höhe:
1435 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Auffangvolumen (DE):
220 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
275 Liter
... > FSP > Typ FSP > Fsp-4 D
Weitere Suchbegriffe: Stapelpaletten, kippbehälter bauer, kippbehälter, Fass-Stapelpalette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.122,83*
€ 1.224,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.117,81*
€ 1.224,71*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.128,20*
€ 1.229,80*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.127,74*
€ 1.234,90*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.222,35*
€ 1.328,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,80*
€ 1.463,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,68*
€ 1.425,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.197,66*
€ 1.425,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,15*
€ 1.371,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.152,14*
€ 1.371,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,77*
€ 1.358,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,20*
€ 1.342,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.