Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Stapelpalette FSP-2, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass Stapelpalette FSP 2 lackiert RAL3000 Feuerrot Umwelt Lagertechnik
Fass Stapelpalette FSP 2 lackiert RAL3000 Feuerrot Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4442-04-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4442-04-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462016064
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Stapel-Paletten

Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit Hubwagen oder Gabelstapler. Für Fässer à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Stapelecken mit Kranösen
  • 3-fach stapelbar
  • Kettensicherung
  • Seitlich offen
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
850 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
94 mm
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
125 kg
Breite:
1405 mm
Höhe:
1490 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Auffangvolumen (DE):
210 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
245 Liter
... > FSP > Typ FSP > Fsp-2
Weitere Suchbegriffe: Stapelpaletten, kippbehälter bauer, kippbehälter, Fass-Stapelpalette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,01*
€ 726,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,92*
€ 726,12*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,56*
€ 728,93*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,24*
€ 762,51*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 712,48*
€ 793,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,93*
€ 867,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,44*
€ 835,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 702,43*
€ 835,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,53*
€ 813,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 683,52*
€ 813,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,14*
€ 801,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,56*
€ 763,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.