Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Stapelkipper BST-U 90, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse für Stapelkipper U 90 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Traverse für Stapelkipper U 90 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4421-20-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-20-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462010475
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Balkentraverse

Traversen zum Entleeren der Späne-/ Stapelkipper

Eigenschaften

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen
  • Unten anliegende Einfahrtaschen
  • Größere Ausnutzung der Hubhöhe des Gabelstaplers
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
1132 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
182 kg
Länge:
1185 mm
Breite:
1545 mm
Höhe:
1055 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
... > BST > Typ BST-U > Bst-U 90
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 942,14*
€ 1.036,47*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 946,46*
€ 1.036,49*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 982,83*
€ 1.078,18*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 997,87*
€ 1.090,24*
Lager 2478
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 999,01*
€ 1.094,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,59*
€ 1.302,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,29*
€ 1.285,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.080,28*
€ 1.285,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,36*
€ 1.242,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.044,35*
€ 1.242,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.027,66*
€ 1.222,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,01*
€ 1.188,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.