Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse für Stapelkipper BST-U 90, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse für Stapelkipper U 90 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Traverse für Stapelkipper U 90 lackiert RAL3000 Feuerrot Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4421-20-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-20-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462047105
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Balkentraverse

Traversen zum Entleeren der Späne-/ Stapelkipper

Eigenschaften

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen
  • Unten anliegende Einfahrtaschen
  • Größere Ausnutzung der Hubhöhe des Gabelstaplers
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
1132 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
182 kg
Länge:
1185 mm
Breite:
1545 mm
Höhe:
1055 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
... > BST > Typ BST-U > Bst-U 90
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 969,41*
€ 1.049,44*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 969,98*
€ 1.049,46*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.001,47*
€ 1.081,02*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 999,41*
€ 1.081,25*
Lager 2478
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.001,78*
€ 1.085,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,56*
€ 1.291,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,39*
€ 1.276,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.072,38*
€ 1.276,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,54*
€ 1.237,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.039,53*
€ 1.237,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,26*
€ 1.218,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,78*
€ 1.192,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.