Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 AS
PU-Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 AS
PU-Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 38mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 AS
Artikel-Nr.:
     2462-4049645388728
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     350-0038-1002-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645388728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, mittelschwer, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB)
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine
  • Tierstall: Belüftung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 2
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
1.5" / 38mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Unterdruck DIN26057:
0,495 (1,00) bar
Länge_m:
10 m
Überdruck (IN) DIN 26057:
23.70 (52.70) psi
Gewicht:
0,310 kg/m
Ø-Außen:
45 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
14.62 (29.53) Inches HG
Medium:
Gas | Feststoffe | Staub
Überdruck DIN 26057:
1,635 (3,64) bar
Biegeradius:
31 mm
Ø-Innen:
38 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 9,344*
€ 11,664*
6 Tage
200
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 11,71*
€ 14,59*
8 Tage
200
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 14,79*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,106*
€ 15,016*
Lager 2462
200
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 14,082*
€ 17,122*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 17,122*
€ 20,37518
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,852*
€ 18,86388
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,082*
€ 16,75758
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 171,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.