Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 100mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 532 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 100mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 532 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 100mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 532 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar; Ø 100mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 532 AS
Artikel-Nr.:
     2462-4049645323231
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     532-0100-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645323231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, mittelschwer, schwerentflammbar Anwendungen:
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Holzstaubabsaugung: Plattensäge, Säge, Holzbearbeitungsmaschine, Kantenbearbeitungsmaschine, Parkettschleifmaschine
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
5 m
Ø-Innen:
100 mm
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck:
0,415 bar
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
TIMBERDUC®
Biegeradius:
58 mm
Ø-Außen:
108 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht:
0,660 kg/m
Medium:
Staub | Gas
Unterdruck:
0,080 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 8,383*
€ 10,437*
3 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 8,629*
€ 10,519*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 8,954*
€ 11,104*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 9,824*
€ 11,864*
Lager 2462
230
10
€ 9,80*
ab € 11,475*
€ 13,585*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 13,585*
€ 16,16615
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,305*
€ 15,83295
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,545*
€ 14,92855
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,195*
€ 14,51205
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 11,475*
€ 13,65525
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 135,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.