Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 90mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 531 AS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 90mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 531 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 90mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 531 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 90mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 531 AS
Artikel-Nr.:
     2462-4049645320438
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     531-0090-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645320438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar Anwendungen:
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Holzstaubabsaugung: CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende)
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,490 kg/m
Länge_m:
5 m
Ø-Innen:
90 mm
Unterdruck:
0,095 bar
Biegeradius:
53 mm
Ø-Außen:
98 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Marke:
TIMBERDUC®
Medium:
Staub | Gas
Durchmesserbereich:
3.5" / 89-90mm
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck:
0,270 bar
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 13,486*
€ 16,956*
5 Tage
15
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 16,15*
€ 20,32*
9 Tage
15
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,04*
€ 21,19*
6 Tage
15
5
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 16,98*
€ 21,26*
Lager 2462
15
5
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 19,214*
€ 23,934*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 23,934*
€ 28,48146
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 22,724*
€ 27,04156
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 21,434*
€ 25,50646
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 19,214*
€ 22,86466
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 19,214* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 119,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.