Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 70mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 531 AS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 70mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 531 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 70mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 531 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 70mm; L:10m; TIMBERDUC® PUR 531 AS
Artikel-Nr.:
     2462-4049645320322
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     531-0070-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645320322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar Anwendungen:
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Holzstaubabsaugung: CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende)
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
78 mm
Gewicht:
0,390 kg/m
Medium:
Staub | Gas
Ø-Innen:
70 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
43 mm
Durchmesserbereich:
- / 70mm
Marke:
TIMBERDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Länge_m:
10 m
Überdruck:
0,345 bar
Unterdruck:
0,125 bar
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 139,12*
€ 164,42*
Lager 2462
8
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 156,09*
€ 183,52*
17 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 169,81*
€ 197,69*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 183,52*
€ 218,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 182,18*
€ 216,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 176,73*
€ 210,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 173,41*
€ 206,36
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 156,09*
€ 185,75
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 15,609* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.