Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 65mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 531 AS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 65mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 531 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 65mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 531 AS
PU-Schlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar; Ø 65mm; L:5m; TIMBERDUC® PUR 531 AS
Artikel-Nr.:
     2462-4049645320285
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     531-0065-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645320285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar Anwendungen:
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk
  • Holzstaubabsaugung: CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende)
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • leichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 4:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Überdruck:
0,370 bar
Unterdruck:
0,130 bar
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Marke:
TIMBERDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Länge_m:
5 m
Gewicht:
0,360 kg/m
Ø-Innen:
65 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
40 mm
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
73 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 9,819*
€ 12,309*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 13,72*
5 Tage
150
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 12,61*
€ 15,50*
9 Tage
150
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,13*
€ 15,74*
Lager 2462
55
5
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 14,688*
€ 18,298*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 18,298*
€ 21,77462
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 17,878*
€ 21,27482
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 16,528*
€ 19,66832
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 16,128*
€ 19,19232
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 15,638*
€ 18,60922
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 14,688*
€ 17,47872
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 14,688* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 91,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.