Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 350mm; L:3m; CP HiTex 487


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 350mm; L:3m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 350mm; L:3m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 350mm; L:3m; CP HiTex 487
Artikel-Nr.:
     2462-4049645319647
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     487-0350-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645319647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 450°C
  • kurzzeitig bis 500°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 350mm
Medium:
Gas
Temp. max. Celsius:
500
Gewicht:
3,130 kg/m
Unterdruck:
0,015 bar
Marke:
CP
Ø-Innen:
350 mm
Länge_m:
3 m
Biegeradius:
78 mm
Ø-Außen:
362 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 257,86334*
€ 278,23334*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 306,17*
€ 330,69*
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 314,72334*
€ 338,45334*
1 Tag
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 317,01*
€ 341,27*
12 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 332,50667*
€ 358,36667*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 338,45334*
€ 402,75947
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 336,50334*
€ 400,43897
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 326,25334*
€ 388,24147
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 319,84334*
€ 380,61357
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 314,72334*
€ 374,52077
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 314,72334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 1.015,36002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.