Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 300mm; L:3m; CP HiTex 487


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 300mm; L:3m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 300mm; L:3m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 300mm; L:3m; CP HiTex 487
Artikel-Nr.:
     2462-4049645319487
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     487-0300-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645319487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 450°C
  • kurzzeitig bis 500°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
312 mm
Unterdruck:
0,015 bar
Marke:
CP
Medium:
Gas
Gewicht:
2,690 kg/m
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
300 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Biegeradius:
68 mm
Durchmesserbereich:
- / 300mm
Temp. max. Celsius:
500
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 240,36334*
€ 259,39334*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 286,09334*
€ 307,85334*
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 293,97667*
€ 315,08667*
2 Tage
unbekannt
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 296,26*
€ 318,44*
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 311,84334*
€ 333,65334*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 315,08667*
€ 374,95314
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 312,55667*
€ 371,94244
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 303,24667*
€ 360,86354
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 297,43667*
€ 353,94964
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 293,97667*
€ 349,83224
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 293,97667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 945,26001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.