Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 250mm; L:3m; CP HiTex 487


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 250mm; L:3m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 250mm; L:3m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 250mm; L:3m; CP HiTex 487
Artikel-Nr.:
     2462-4049645319289
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     487-0250-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645319289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 450°C
  • kurzzeitig bis 500°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
262 mm
Gewicht:
2,250 kg/m
Marke:
CP
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Temp. max. Celsius:
500
Unterdruck:
0,025 bar
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
250 mm
Biegeradius:
58 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Medium:
Gas
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 194,18*
€ 218,63*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 231,19*
€ 259,24*
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Meter
€ 9,80*
ab € 237,34667*
€ 265,25667*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 241,54*
€ 270,17*
13 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 250,69334*
€ 280,74334*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 265,25667*
€ 315,65544
pro Meter
ab 5 Meter
€ 254,67667*
€ 303,06524
pro Meter
ab 10 Meter
€ 249,45667*
€ 296,85344
pro Meter
ab 500 Meter
€ 237,34667*
€ 282,44254
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 795,77001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.