Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 225mm; L:3m; CP HiTex 487


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 225mm; L:3m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 225mm; L:3m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 225mm; L:3m; CP HiTex 487
Artikel-Nr.:
     2462-4049645319227
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     487-0225-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645319227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 450°C
  • kurzzeitig bis 500°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,025 bar
Biegeradius:
54 mm
Gewicht:
2,030 kg/m
Medium:
Gas
Länge_m:
3 m
Marke:
CP
Temp. min. Celsius:
-60
Ø-Außen:
237 mm
Durchmesserbereich:
- / 225mm
Ø-Innen:
225 mm
Temp. max. Celsius:
500
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 175,39*
€ 198,33*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 208,09*
€ 234,97*
Lager 2462
nicht lagernd
3
pro Meter
€ 9,80*
ab € 213,90334*
€ 240,63334*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 219,50*
€ 246,18*
12 Tage
nicht lagernd
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 227,22667*
€ 254,74667*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 240,63334*
€ 286,35367
pro Meter
ab 5 Meter
€ 231,64334*
€ 275,65557
pro Meter
ab 10 Meter
€ 226,15334*
€ 269,12247
pro Meter
ab 500 Meter
€ 213,90334*
€ 254,54497
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 721,90002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.