Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 170mm; L:6m; CP HiTex 487


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 170mm; L:6m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 170mm; L:6m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 170mm; L:6m; CP HiTex 487
Artikel-Nr.:
     2462-4049645318930
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     487-0170-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645318930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 450°C
  • kurzzeitig bis 500°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 170mm
Temp. max. Celsius:
500
Unterdruck:
0,040 bar
Marke:
CP
Gewicht:
1,550 kg/m
Ø-Innen:
170 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Biegeradius:
42 mm
Ø-Außen:
182 mm
Medium:
Gas
Länge_m:
6 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 116,00*
€ 134,88*
Lager 2462
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 154,795*
€ 167,085*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 163,52667*
€ 176,84667*
2 Tage
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 161,34*
€ 180,72*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 188,19*
€ 211,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 167,085*
€ 198,83115
pro Meter
ab 10 Meter
€ 162,615*
€ 193,51185
pro Meter
ab 500 Meter
€ 154,795*
€ 184,20605
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 1.002,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.