Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 170mm; L:3m; CP HiTex 487


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 170mm; L:3m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 170mm; L:3m; CP HiTex 487
Hochtemperaturschlauch (bis +500°C); Ø 170mm; L:3m; CP HiTex 487
Artikel-Nr.:
     2462-4049645318923
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     487-0170-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645318923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +500°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar
  • sehr gut hitzebeständig
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 450°C
  • kurzzeitig bis 500°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
- / 170mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
500
Länge_m:
3 m
Unterdruck:
0,040 bar
Gewicht:
1,550 kg/m
Medium:
Gas
Ø-Außen:
182 mm
Ø-Innen:
170 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Biegeradius:
42 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,00*
€ 509,15*
Lager 2462
nicht lagernd
€ 9,80*
ab € 462,86*
€ 521,33*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,86*
€ 559,47*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 521,33*
€ 620,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 518,83*
€ 617,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 501,00*
€ 596,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 486,04*
€ 578,39
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 462,86*
€ 550,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 154,28667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.