Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 180mm; L:3m; CP HiTex 481


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 180mm; L:3m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 180mm; L:3m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 180mm; L:3m; CP HiTex 481
Artikel-Nr.:
     2462-4049645308009
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     481-0180-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645308009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +700°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 600°C
  • kurzzeitig bis 700°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
700
Gewicht:
2,520 kg/m
Länge_m:
3 m
Temp. min. Celsius:
-60
Unterdruck:
0,050 bar
Biegeradius:
85 mm
Medium:
Gas
Ø-Außen:
194 mm
Ø-Innen:
180 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.115,05*
€ 1.232,43*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.141,50*
€ 1.260,68*
Lager 2462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.170,06*
€ 1.289,89*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.289,89*
€ 1.534,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.274,40*
€ 1.516,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.224,59*
€ 1.457,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.196,78*
€ 1.424,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.170,06*
€ 1.392,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 390,02* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.