Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 110mm; L:3m; CP HiTex 481


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 110mm; L:3m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 110mm; L:3m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 110mm; L:3m; CP HiTex 481
Artikel-Nr.:
     2462-4049645307279
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     481-0110-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645307279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +700°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 600°C
  • kurzzeitig bis 700°C
Weitere Informationen:
Unterdruck:
0,130 bar
Ø-Außen:
124 mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Gewicht:
2,300 kg/m
Ø-Innen:
110 mm
Länge_m:
3 m
Biegeradius:
57 mm
Durchmesserbereich:
- / 110mm
Temp. max. Celsius:
700
Temp. min. Celsius:
-60
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 805,42*
€ 903,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,11*
€ 924,30*
Lager 2462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,39*
€ 945,72*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 945,72*
€ 1.125,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 937,96*
€ 1.116,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 897,94*
€ 1.068,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 872,49*
€ 1.038,26
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 846,39*
€ 1.007,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 282,13* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.