Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 450mm; L:3m; CP HiTex 480


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 450mm; L:3m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 450mm; L:3m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 450mm; L:3m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     2462-4049645306074
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0450-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645306074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,930 kg/m
Marke:
CP
Medium:
Gas
Ø-Außen:
462 mm
Unterdruck:
0,010 bar
Biegeradius:
98 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Ø-Innen:
450 mm
Durchmesserbereich:
- / 450mm
Temp. max. Celsius:
450
Länge_m:
3 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 947,06*
€ 1.053,11*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 953,06*
€ 1.061,78*
Lager 2462
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 977,33*
€ 1.086,36*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.086,36*
€ 1.292,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.077,31*
€ 1.282,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.032,73*
€ 1.228,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.005,57*
€ 1.196,63
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 977,33*
€ 1.163,02
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 325,77667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.