Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 38mm; L:6m; CP HiTex 480


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 38mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 38mm; L:6m; CP HiTex 480
Hochtemperaturschlauch (bis +450°C); Ø 38mm; L:6m; CP HiTex 480
Artikel-Nr.:
     2462-4049645300744
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     480-0038-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645300744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, (bis +450°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Dunkelstrahler, Deckenheizungen: Heißluftführung
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 400°C
  • kurzzeitig bis 450°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-60
Temp. max. Celsius:
450
Unterdruck:
0,450 bar
Gewicht:
0,550 kg/m
Länge_m:
6 m
Ø-Innen:
38 mm
Durchmesserbereich:
1.5" / 38mm
Marke:
CP
Medium:
Gas
Biegeradius:
21 mm
Ø-Außen:
50 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
€ 7,95*
ab € 37,85834*
€ 45,34834*
1 Tag
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 47,96*
€ 56,63*
4 Tage
30
6
Frei Haus
ab € 48,145*
€ 56,635*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 48,53667*
€ 57,12667*
Lager 2462
nicht lagernd
6
€ 9,80*
ab € 49,35*
€ 58,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 58,40*
€ 69,496
pro Meter
ab 10 Meter
€ 55,92*
€ 66,5448
pro Meter
ab 20 Meter
€ 54,05*
€ 64,3195
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 49,35*
€ 58,7265
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 350,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.